常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
スマートテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
注文コード
09507068
品番
SMTB-M410
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸いテーブルと脚部、フレーム一本でお届けするコンパクト収納なスマートテーブル。
狭いスペースでも気軽に設置できます。
使用しないときでも3パーツに分けて収納できるので場所を取りません。
用途
小物を置いたり作業台として。
材質
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
質量(kg)
2.7
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった