ブラックスマートテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09507156 品番 BSMTB-H820
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スマートテーブルのH脚タイプはM脚と同じ3パーツに分けて収納可能。しかも、キャスター加工も可能です。

材質天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm 質量(kg)3.1 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上、Φ30×Φ30 使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする