常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ブラックスマートテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09507174
品番
BSMTB-H990
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スマートテーブルのH脚タイプはM脚と同じ3パーツに分けて収納可能。しかも、キャスター加工も可能です。
材質
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
質量(kg)
3.3
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上、Φ30×Φ30
使用場所
屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった