ライカ オートレベル NA524

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09509396 品番NA524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。

望遠鏡:最短視準距離(m)1 倍率(倍)24 用途レベル(水平)出し、高低差測定 付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)‐20〜50 感度(mm/m)8'/2 精度(mm)1.9 自動補正範囲±15' 保証期間2年(web登録で3年) 正像 視界2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm)36 防塵防水性能IP56 スタジア乗数100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする