ライカ
ライカ オートレベル NA532
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09509405
品番
NA532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)
1
倍率(倍)
32
付属品
取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
仕様
(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
‐20~50
感度(mm/m)
8'/2
精度(mm)
1.6
自動補正範囲
±15'
保証期間
2年(web登録で3年)
像
正像
視界
2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)
36
防塵防水性能
IP56
スタジア乗数
100