IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWSシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09509895
品番
ALS21611DDNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
Φ25 照光押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
定格電圧(V)
AC/DC200/220
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色
青(S)
動作方式
モメンタリ形
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
25
接点材質
銀接点
操作部形状
突形