使用方法
・キャップをはずし、器の内外を浄水(水道水)でよく洗浄してください。
・浄水をカップに8分目入れます。
・カップを軽く目に当てて、スポイトを何回も繰り返し押せば、液は快い噴流となって目を洗浄します。
・洗眼が終わったら、液を全部すててスポイトの中の液も押しだし、良く洗浄して、キャップをしておくと器の清潔が保てます。
用途
花粉やホコリ、チリで目がゴロゴロする時。
コンタクトレンズをはずした後に。
プールや海水浴の後に。
材質キャップリング/ポリエチレン
容量(mL)20
材質(本体)スチロール
質量(g)46.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
寸法(mm)80×50×105