※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工専用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09511467
品番
CAS2030-0900
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,326
販売価格(税別)
¥
3,024
バスケットに入れる
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
アルミ加工用
トラスコ品番
286-0023
質量(g)
884
ねじれ角(°)
45
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応