IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
HWシリーズ 表示灯
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09512004
品番
HW1P2JQ2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
緑
形状
丸
光源
LED
仕様
Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造
IP65