IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09512695
品番
LB7GLM1T64W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
形状
正角形
接点構成
銀接点/2c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
動作方式
モメンタリ形
定格使用電圧(V)
AC/DC24(LED)
ベゼル色
ガード付黒色