IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09512783
品番
LB9ZK3P
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A
材質
ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂
タイプ
スイッチガード 自己保持タイプ
種類
LBシリーズ標準ベゼル専用
保護構造
IP65
主な用途
長角形ユニット用(LB3/LB4形用)