IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LBW6Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09512826
品番
LBW6BM1T1VLB
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
色
黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色)
接点構成
金接点/1c
端子形状
照光レンズのプリント基板用端子
動作方式
モメンタリ形
操作部形状
平形