TPMT090204HQ チップ TPMT-HQ 京セラ 09513244

TPMT090204HQ チップ TPMT-HQ 京セラ 09513244
TPMT090204HQ チップ TPMT-HQ 京セラ 09513244

チップ TPMT-HQ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)9.6
厚さ(mm)2.38
材質CA6525
内容量1箱(10個)注文コード09513244品番TPMT090204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・ステンレス鋼の連続~断続加工 汎用材種
・耐境界損傷性と靭性を兼ね備えた専用母材

切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)5.56トラスコ品番340-2436種別ポジ材質CA6525形状正三角形60°金色寸法A(mm)5.56寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.3寸法R(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896811
2019-01-05
用途: SLD加工

襟足加工に、使ってます。どのチップが、良いか、試しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする