チップ TPMR-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1125 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード09513576 品番TPMR110304HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど67種類から選べます 他の種類を見る

・低速〜高速加工、軽切削から超微細領域の仕上に至る幅広い範囲に対応可能です。
・高い刃先強度と刃立ち性、対溶着性に優れる為、高品位・高精密加工を実現します。
・快削鋼からステンレス系鋼材に至る広い被削材の加工が可能です。
・微粒子超硬母材と高硬度の特殊なTiAINコーティングにより耐欠損/耐熱性に優れる
・ステンレス鋼の仕上げ切削〜断続加工

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 種別ポジ 材質PR1125 形状正三角形60° 赤紫色 寸法A(mm)6.35 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法R(mm)0.4 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする