画像準備中

キックバネ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合AK1MA 注文コード09514233 品番42935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合AK1MA 種別キックバネ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09514233 42935 40524014 49910 キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1個 949 税込1,044 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
古い型番のバネとして

A-15の交換用として購入、元のバネと形状は異なりますが問題なく取り付けできました。これでまだまだ使えます。

対象商品:
40524014
2025-09-29
用途:
いざというときのスペアーで
自動車・二輪車・自転車関連業

何か有ればのスペアーで置いています。使用する事の無い事を願っています。

対象商品:
09164267
2021-07-08
用途:
設備管理
建設業・工事業

圧着ペンチAK-17Aにも取り付けることが出来ました。対応機種より古いタイプのもですが取り換えが出来助かりました。

対象商品:
09164267
2019-12-15
用途:
AK15の交換用
建設業・工事業

適合表の記載は現行品のAK15A用となっていますが、昔のAK15にも使えました。

AK15に元々付いているバネは左右が不等長ですが、短い側と同じ長さの左右等長かつ巻きの部分は同径です。

ハンドルとダイスの接続ピンは両側とも外したほうが新しいバネを挿入しやすいです。
ばねをハンドル内側に挿入するために畳む(縮める)為に指先に力が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
40524014
2015-02-09
用途:
圧着作業
合同会社テイク 様

到着時に大きさにびっくり(間違えた?…)14Sq用のでかさだよ!と思い、再度適用を調べると対象に間違いなし。こわごわと組み替えるとなるほど機能はしました。”大きさが変わっている”注書きがあると良かったと思いました。

対象商品:
09164267
2014-11-09
用途:
圧着作業

ロブテックスAK−15Aのキックバネが折れたので、交換のために購入しました
今回で2回目の購入ですが、半年間で折れてしまったので耐久性に疑問は持っています
交換自体も2回目ということで、コツを覚えたので簡単にできるようになりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする