画像準備中

表面配線用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)4 注文コード09514278 品番SY4S05DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥545
この商品は極数・適合など26種類から選べます 他の種類を見る

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。

タイプ- 形式- 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 端子ねじ- 適合電線(mm2)1.25(2max.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6〜1.0 仕様●IDEC適合リレー/タイマ:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S、GT5Y-4●適合リレー/タイマ固定ばね:SFA-502(リレー用)、SFA-511(タイマ用) - 質量(g)56 保護構造IP20(IEC 60529) 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 保存温度(℃)-55〜70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55〜70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2000(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 極数(P)4 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする