岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
ホルダ 一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09514881
品番
O39-002P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【セラルクス】M150・400FCE-W/BUD
【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS
【FECマルチハイエースH】M(F)150LSH1/BUP、M(F)400LSH1/BUP、M(F)300LSH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(R)110〜940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)100〜1000X、HR(F)100〜1000X(N)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)300〜750W、 BHR(F)300〜750W(H)
【アイランプ】RF(S)170〜900WH
種類
直付灯
ソケット
E39
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
口出線(mm)
675(器具外)
設置場所
屋内専用
全長(mm)
115
基本仕様
110〜500W
色
グレイ(マンセルN7)
質量(kg)
0.48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09514881
O39-002P
35142204
O39-006P
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気
1個
¥
6,998
欠品中
税込
¥
7,698
同じ直付灯ですが、寸法・タイプ・適合ランプが異なります。