岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
ホルダ 一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09514906
品番
O39-452C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【セラルクス】M150・400FCE-W/BUD
【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS
【FECマルチハイエースH】M(F)150LSH1/BUP、M(F)400LSH1/BUP、M(F)300LSH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(R)110〜940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)100〜1000X、HR(F)100〜1000X(N)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)150〜750W、 BHRF150〜750W(H)
【アイランプ】RF(S)170〜900WH
種類
チェーン吊灯
ソケット
E39
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
口出線(mm)
675(器具外)
設置場所
屋内専用
全長(mm)
550
基本仕様
110〜1000W
色
グレイ(マンセルN7)
注意
※O39・Y39の一般形用は、メンテナンス用としてアイエジホーへの取付も可能です。なお、新規の取付には省施工形、簡易取付形をおすすめいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09514906
O39-452C
35142231
O39-456C
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
同じチェーン吊灯タイプになりますが、寸法・タイプ・適合ランプが異なります。