5L バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 09514944 5L バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 09514944 5L バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 09514944 5L バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 09514944 5L バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 09514944

バケツ 折りたたみ式

(352件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09514944 品番 5L
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。

容量(L)5 ブルー×グレー 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 用途清掃用品に 形状角形 寸法(mm)組立時:約250×250×191、折りたたみ時:約250×250×50 特性折りたたみ式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※変形するおそれがありますので、火のそばには置かないでください。
※破損のおそれがありますので、たわしなどのキズがつきやすいものでは洗わないでください。
※有機溶剤や油、ガソリンなどには使用しないでください。
※アルカリ性洗剤のご使用はお控えください。
※本体にキズなどの破損がある場合は、すぐに使用をおやめください。
※長時間屋外で使用をされると劣化の可能性があります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。

商品説明動画

【バケツ 折りたたみ式 】清掃用品に! .
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:126
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 352
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09514953
2025-12-26
用途:
洗濯、掃除
その他業種

折り畳み式はかなり大きい丸型を持っているのですが大きくて場所を取るので小、さいけれど容量があるものを探していました。
主につけ置き洗いで使用します、深いので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09514953
2026-01-15
用途:
現場で小型のゴミ箱として

現場でゴミ箱の代わりに車からサッと取り出して入れられるので重宝しています。もちろんバケツなので丸洗いですぐキレイになるし、たためるので車につんでも邪魔にならない。

2026-01-29
用途:
草引き、肥料散布、水汲み
不動産業

軽い、丈夫、未使用時場所を取らない。
重宝しています。
災害時も役に立ちそうです。

対象商品:
09514944
2026-01-06
用途:
洗車用で購入
卸売・小売業

洗車用で購入しましたがバイクの分解でボルト、タップビス、クイッククリップ他外したパーツ類置場にして重宝してます。高さが変わるので非常に良い

対象商品:
27462899
2025-11-17
用途:
キャンプ
製造業

キャンプでの食器の水洗いや焚き火の消化に使用しました。
以前はもっと小さい器で何度も水を運んでいたので大変でした。普通のバケツでは嵩張るし手頃な物が見つからなかったのですが、この商品には満足しています。

2025-12-16
用途:
自動車洗車
農・林・水産業

小さく折りたためるので、車のトランクの隙間の隙間に保管することが出来るので凄く便利です。
洗車時に活用しています。

対象商品:
27462899
2025-11-23
用途:
洗車

開いてみた感じでは、水をいっぱい入れると取っ手が持たなそうですが、置いて使用すれば問題ないでしょう

2025-11-23
用途:
自動車の洗車に使用します。
清眼堂 様 (卸売・小売業)

自動車の洗車に使用しています、使用後は簡単に折り畳み出来てトランクに収納出来ます、大変便利です、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
漂白剤の使用は可能ですか。
回答:
塩素系漂白剤を使用すると本体材質の色落ちやひび割れの原因となりますので、使用しないでください。
酸素系漂白剤を使用する場合は水でよく薄めて使用し、長時間の漬け置き等はしないでください。
使用後は良く洗い布等で水分を拭き取って保管してください。
2人が参考にしています
2023-04-20
質問:
酸性洗剤の耐性と、アルカリ性洗剤の耐性はありますか。
回答:
耐性は弱い為ご使用はお控えください。
2023-04-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
こちらの商品は耐熱ではなく、ご使用温度のデータがございません。
熱湯のご使用はお控えください。
2020-12-16

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする