ブレーキフルード用ホース 950mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09515093 品番 106-21106
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。

全長(mm)950 ホース内径(Φmm)9
注意
※表記上、全長950mmとしておりますが実際には980mm程度の長さがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09515093
2025-07-07
用途:
ミゼットMP5のブレーキ関係に使用

既設の長さにカット、内径もぴったりで良かったです。

対象商品:
09515084
2025-01-31
用途:
バイクのレストア
芹澤商店 様

長いサイズが欲しかったのでとても助かりました。純正部品や社外部品、色々な油脂類も豊富でほぼモノタロウで揃えてます。

対象商品:
09515084
2024-07-03
用途:
ニッシン横型ブレーキのオーバーホール

ホース内径7φ、外径13φでニッシン横型ブレーキマスタシリンダーのホースの修理問題なく使えました

4人が参考にしています
対象商品:
09515075
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品:
09515075
2024-01-26
用途:
車両メンテナンス

Fiatのちょい古い車種のマスターシリンダとフルードタンクの接続に使う。本来1.3m必要だが整備性改善目的でフルードタンクを移設するのでこの長さでも余る。クラッチは6mmなのでちょうどよい。

対象商品:
09515075
2021-11-25
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

ブレーキフルード用でないと水滴が出てくるので購入しました。
適材適所ですね。

対象商品:
09515093
2021-04-25
用途:
ブレーキの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のブレーキリザーブホースとして使用しています。これまでいろいろなホースを試しましたが、キジマのホースは全く汗をかきませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09515093
2020-10-13
用途:
ブレーキフルードのタンク移設用
運輸・通信業

柔らかくて作業がしやすいです。
一度フィットすると抜けにくいようで、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする