以前使った耐熱温度の低いもの(多分800℃くらい)はいつの間にか消えてなくなり音がうるさくなってしまいましたが,こちらは耐熱1000℃とのことで,しっかり消音に寄与しています。
ディーゼル貨物、ワンボックスタイプに取り付けました。
エンジンが座席下にあり、普通車のようにボンネットを
開けて一面に取り付ける事ができなくて
歪なエンジンルームのパネルに張るには手間ですが
その甲斐があり、かなりエンジン音を遮音できているようです。
80kmで走るとうるさくてラジオやオーディオが
聞こえ難い状態でしたが、かなり改善されました。
元々、遮音が適当な貨物、ましてディーゼルなどには
効果が大きいように思います。
もっとヘビーデュティーな製品もあるようですが
価格と効果ではとても満足しています。
バーキンセブンのサイドマフラーの音が大きくなってきたので
マフラー本体を切開してこのウールを丁寧にしっかりと
パンチングメタルパイプに巻きつけて補修してみると
排気音はかなり静かになりました。
裏のシリカ部分が単なるウールと違い、扱い易いのが
とても良かったです。