KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の 交換用電球
バルブ LED HS1タイプ ACヨウ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09516719
品番
217-6144A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
ブライトエッジ 交流車対応モデル
HONDAグロム、クロスカブ等、海外生産の交流(AC)車にもご使用可能なLEDヘッドライトバルブ(HS1)です。
寸法(mm)
(コントローラー)約45×26×8.5、約45×26×21
全長(mm)
約80
消費電力(W)
20
使用チップ
CREE XP-G3 HiD×4
機能
Hi/Lo切替
注意
※意図的にエンジン回転数(通常走行下では考えにくい状況)を上げた状態でのHi/Lo切り替えや、複数回連続したHi/Lo切り替えを行った場合、回路保護機能が働き、光量が低下いたします。その場合はエンジンを再始動していただくことで、通常の状態に戻ります。