※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09517776
品番
150×65TBRULB
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
590
取付座(mm)
161×161
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
205
材質(車輪)
ウレタン
材質
ウレタン
質量(g)
7850
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
80
軸径A(mm)
25
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪