※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518792
品番
250FB
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
48
許容荷重(kg)
650
ベアリング
#6305
穴径d(Φmm)
25
材質
鉄(B入)
車輪径(Φmm)
250
ボス幅B1(mm)
63
ボス径B2(Φmm)
74