テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
スーパーピタネット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09519327
品番
MR-160-045-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
めくって敷くだけで、マットのずれを簡単に解消。マットサイズにあわせて自由にカットして使えます。
材質
オレフィン系樹脂
用途
すべり止め、すべり防止シート
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
800×1600
色
アイボリー
質量(g)
464