画像準備中

RS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09519916 品番176-3437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。
Pozidriv ねじとの併用に適しています。
このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。
また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。
特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。
- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。
Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。
平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。
また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。
また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。
Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。
プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。
Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。
どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。
次のサイズがあります。
- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1

仕様
ドライバータイプ = 精密ドライバ
チップタイプ = Pozidriv
チップサイズ = PZ0
刃の長さ = 60 mm
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする