※展開時と折りたたみ時
テラモト
テラモトの 運搬機器
テラモトの 運搬台車
テラモトの 運搬台車用部品・オプション
台車用折りたたみボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09520185
品番
OT-561-601-0
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
容量(L)
120
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×600×450
用途
台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル