テラモト
テラモトの 運搬機器
テラモトの 運搬台車
テラモトの 運搬台車用部品・オプション
台車用折りたたみボックス 蓋付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09520203
品番
OT-561-611-0
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
容量(L)
120
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×600×450
用途
台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタ
あり