※小と兼用
テラモト
テラモトの 運搬機器
テラモトの 運搬台車
テラモトの 運搬台車用部品・オプション
台車用折りたたみボックス 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09520219
品番
OT-561-612-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
容量(L)
240
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×760×570
用途
台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタ
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09520219
OT-561-612-0
16535943
BOX-307D
台車取付用ボックス 屋外用フタ有
金沢車輌
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました