HD-PS120U2-WH USB2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク BUFFALO(バッファロー) 09520621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09520621 品番HD-PS120U2-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

実効転送速度が最大約20%向上する「TurboUSB(ターボUSB)」機能を搭載
落としても安心のポータブルハードディスク
ケーブル巻き付け収納機構で、楽々持ち運べるコンパクトサイズ

最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0:最大480Mbps(理論値)
USB1.1:最大12Mbps(理論値)
質量(g)約225 消費電力(W)最大2.5 電源USBバスパワー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×83×21(突起物除く) インターフェースUSB2.0/1.1 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 記憶容量(GB)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする