チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法12 x 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード09520991 品番176-6949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。
ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。
取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。
どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。
ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。
別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途

仕様
ネジサイズ = M12
ナットベース寸法 = 12 x 15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする