RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09521176 品番176-9806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

RS Pro 梱包テープ、ブラウンRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。
このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。
特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水

仕様
バックの材質 = ポリプロピレン
幅 = 48mm
長さ = 66m
厚さ = 0.054mm
色 = 茶
破断伸び = 110%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする