平台車

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09521276 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。

耐荷重(kg)380 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)130 質量(kg)約9.5 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(車輪・金具)SPHC,SWRCH 荷台上板厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09521267
2021-02-08
用途:
軽く動く
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車輪が大きいので100qほどの機械を載せていますがいつでも軽く動きます。

対象商品:
09521276
2014-03-13
用途:
引越
株式会社レオ 様

キャスターの動きも良いです。 もうワンランク高い サイレントキャスターでなくてもこちらで十分でした
ただ、角に何も当て布が付いてないのが・・と思いますが これは何かフエルトでもつければよいかなと考えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする