曜日別特売
APGZ18K-50M200S3N GTR-AR・APG タイプ ニッセイ 09521454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTR-AR・APG タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2減速比50注文コード09521454品番APGZ18K-50M200S3N
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥141,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
出力(kW)0.2減速比50軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付種類減速機防塵防水性能IP44相当出力軸許容スラスト荷重(N)930( 95 kgf )RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(分)3定格出力トルク(N・m)25.5( 2.6 kgf・m )入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.133起動時・停止時ピークトルク(N・m)76( 7.8 kgf・m )出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1860[190]実減速比1/50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする