※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.1
減速比
50
注文コード
09523125
品番
APGZ18K-50M100S3N
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
減速比
50
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
930( 95 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
10.3( 1.1 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.132
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
31( 3.2 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1860[190]
実減速比
1/50