※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.4
減速比
20
注文コード
09523999
品番
APGZ18K-20Q400S1W
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
減速比
20
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP65相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
785( 80 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
15
定格出力トルク(N・m)
21.6( 2.2 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.137
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
65( 6.6 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1570[160]
実減速比
1/20