曜日別特売
178-8623 RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRO 09524509

RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード09524509品番178-8623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 5.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 8mm2
適合電線サイズAWG Min = 8AWG
スタッド径 = 5.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1.2mm
全長 = 23.8mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする