ワンタッチコネクタ 50個入
電線を挿入してレバーをロックするだけで簡単に接続できます。
- 用途
- ケーブルの接続・中継用
- 材質(本体)
- ナイロン
- 定格
- 450V-32A
- 難燃性
- UL94V-0
- 入数(個)
- 50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合電線範囲 単線(mm)
- 1.6 / 2.0
- 内容量
- 1袋(50個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























