uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
油性マーカーピース詰替インク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黄
注文コード
09524724
品番
PAR-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
インク色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
18.7
厚さ(mm)
20.0
全長(mm)
87.4
質量(g)
14.2
材質(ケース)
再生PP
再生樹脂使用率(%)
100
適合本体
PA-152TR
エコマーク認定
認定
インク色
黄
インク
油性
商品タイプ
補充用インク
エコマーク認定番号
18 112 131