画像準備中

RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09526216 品番179-3350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡

仕様
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc
定格電力 = 360W
入力電圧公称 = 24 V
出力電流 = 30A
実装タイプ = シャーシマウント
幅 = 91mm
最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする