※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

345L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526754 345L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526754 345L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526754

パワーグリップタイミングベルト L050形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09526754 品番 345L050
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。

歯数92 ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅50 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)876.3 ベルト呼び長さ345 用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 タイプ標準 ピッチ(mm)9.525 JIS規格JIS K-6372・6373 ベルト厚(mm)3.43 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする