RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード09527370 品番180-4821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = YV20210
許容差 = -20 → +80%
温度特性 = Y5V
直径 = 13.5mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする