RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード09527546 品番180-4840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 470pF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 9mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする