画像準備中

RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード09527607 品番180-4846
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = YP302
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 8mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする