be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09528246 品番BGW50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現
・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単
・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現
・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性
・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ
・使いやすさを追求したシステム
・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応
・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用

適合
ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420
トップ:120/240/360
サイド:120/240/360
リア:120/140
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6 寸法(mm)604×275×569(スタンド含む) ケース形状タワー シリーズDARK BASE PRO 901 型番BGW50 対応ライティング:ARGB ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900 素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)17.8 対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX 拡張スロット数8 ドライブベイ5.25インチ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする