絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

be quiet!

be quiet!のページです。be quiet!は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
be quiet! Pure Base 501 Airflow White  タワー型 ATX PCケース BG075 be quiet!be quiet! Pure Base 501 Airflow White タワー型 ATX PCケース BG075be quiet!
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント
仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG075スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX, M-ATX, Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet!be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131be quiet!
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL131モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134be quiet!
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
Light Wings 140mm PWM Reverse Black は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL134モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115be quiet!
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールホワイトのエレガントな外観・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL115モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.96コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31.2RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.7[130.31m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113be quiet!
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL113モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.44コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.2[122.6m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132be quiet!
2,698税込2,968
1台
32日以内出荷
Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL132モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075be quiet!
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
・前面と背面に ARGB 照明・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ・静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比・長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現・3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL075モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65be quiet!
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 ・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 ・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX, M-ATX, Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129 be quiet!be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129be quiet!
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ 9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・ デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・ 低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL129モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.23(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL118モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)5.31コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)83.9[142.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101be quiet!
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・18個のLEDによる驚くべきARGBカラーとエフェクトによる個性的な外観・背面の追加イルミネーション・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードが高圧力とノイズ発生乱流を低減 ・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL101モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079be quiet!
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
・ファン 3 個付属・前面と背面に ARGB 照明・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ・ARGB ハブにより、最大 6 つの ARGB コンポーネントを同期可能・静音性に最適化された 9 つのファンブレードにより、高圧でノイズを発生させる乱流を低減・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL079モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117be quiet!
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールホワイトのエレガントな外観・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.22(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL117モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.36コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル29.3RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)78.4[133.2m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133be quiet!
2,698税込2,968
1台
32日以内出荷
Light Wings LX 120mm PWM Reverse White は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL133モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL099モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119be quiet!
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL119モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136be quiet!
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード・サイド/ボトム吸気に最適・非常に低い回転数での静音動作が可能・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL136モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66 be quiet!be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66be quiet!
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 ・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 ・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX, M-ATX, Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack Black BL137 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack Black BL137be quiet!
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード・サイド/ボトム吸気に最適・非常に低い回転数での静音動作が可能・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL137モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124 be quiet!be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124be quiet!
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。・ファン3個パック・フロントとリアにARGBライティング・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL124モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed  ARGB 冷却ファン シングルパックBL073 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB 冷却ファン シングルパックBL073be quiet!
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
LIGHT WINGS 120mm PWM high-speedは、鮮やかでユニークな外観を実現する印象的な照明、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。? 前面と背面に ARGB 照明? 18 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ? 静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現? 2,500rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比? 長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現? 3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL073モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135be quiet!
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
Light Wings 140mm PWM Reverse White は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL135モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103be quiet!
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・20個のLEDで個性的な外観を実現する驚異的なARGBカラーとエフェクト・背面の追加照明・ARGBハブは最大6つのARGBコンポーネントの同期を可能にします・静音性に最適化された9枚のファンブレードにより、高圧と騒音発生の乱流の低減を実現 ・2,200rpmで31dB(A)という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL103モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077 be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077be quiet!
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・フロントとリアにARGBライティング・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL077モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125 be quiet!be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125be quiet!
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL125モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130 be quiet!be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130be quiet!
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL130モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111be quiet!
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターにより、空気抵抗に関係なく回転数を維持・最適化されたファンフレームにより、ラジエーター上で優れたパフォーマンスを発揮・新設計のファンブレードと角度の変更により、驚異的な風圧を実現・ピュアウィングス3ホワイトは、最低回転数が非常に低く、静かな運転が可能。・長寿命のライフルベアリングにより、運転寿命は80,000時間・製品の構想、設計、品質管理はドイツで実施
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.15(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL111モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.41コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)59.6[101.2m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123 be quiet!be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123be quiet!
2,698税込2,968
1台
32日以内出荷
Light Wings LX 120mm PWMハイスピードは、最適化されたファンブレードとイルミネーションインペラにより、優れたパフォーマンスとライティングを誇ります。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL123モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026 be quiet!be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026be quiet!
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
・高度に設計された冷却ブロック設計・強力な 3 チャンバー ポンプ設計により、乱気流とノイズが大幅に低減・6 極モーターを備えた減衰および調整可能なポンプ・3 つのサイレント ウィング、ラジエーター コーナーを備えた 4 つの 140mm PWM 高速ファンにより、ほとんど音が聞こえない動作を実現・非常に高い冷却性能・目立たない ARGB 照明を備えたエレガントなプレミアム デザイン・簡単にアクセスできる補充ポートと付属の冷却剤ボトルにより、長寿命を実現・柔軟なスリーブ チューブと便利な取り付けにより、取り扱いが簡単
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EUbe quiet!
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現・比類のないカスタマイズ性・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを2基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適・独自のデザイン言語・メーカーによる3年間の保証付き
材質/仕上【ラジエーター】アルミニウム/黒スプレー塗装シリーズPURE LOOP 3 LX基材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×120×25 / 2【ラジエーター】277×120×27型番BW030EU仕上ニッケルメッキ回転数【ファン】2100回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】3000 - 5500コネクタ【ポンプ】4ピンPWM互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ノイズレベル15.5 / 27.5 / 35.0dB(A)(at 25% / 50% / 100% )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)277×120×52RoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)0.45総質量(kg)1.05
be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基  ARGB 水冷クーラー 黒 BW022 be quiet!be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 黒 BW022be quiet!
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックは、魅力的な視覚効果のための多くのイルミネーションオプションを備えています。・3基のLight Wings LX PWM高速ファンがカラフルで鮮やかな冷却を実現・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する極めて高い冷却性能・プログレッシブICを搭載した最先端のポンプ・特別設計のジェットプレートとコールドプレートによる優れたパフォーマンス・ARGB-PWM-Hubにより、最大6つのARGBコンポーネントとPWMファンを同期可能・アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現・メーカー3年保証
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 白 BW023 be quiet!be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 白 BW023be quiet!
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックは、魅力的な視覚効果のための多くのイルミネーションオプションを備えています。・3つのLight Wings LX PWM高速ホワイトファンによるカラフルで鮮やかな冷却・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する極めて高い冷却性能・プログレッシブICを搭載した最先端のポンプ・特別設計のジェットプレートとコールドプレートによる優れたパフォーマンス・ARGB-PWM-Hubにより、最大6個のARGBコンポーネントとPWMファンを同期可能・アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現・メーカー3年保証
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041 be quiet!be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041be quiet!
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ・最適化された 2 つの Pure Wings・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現・直感的な取り付けキットで簡単にインストール・液体金属サーマルグリースと互換性あり・オールブラックのデザインでエレガントな外観
シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EUbe quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制・ファンネル形状の排気口を備えたPure Wings 3 120mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE ROCK 3 CPUクーラー 黒 BK039 be quiet!be quiet! PURE ROCK 3 CPUクーラー 黒 BK039be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最新の CPU に対応する非常に高い冷却能力・HDT テクノロジーを採用した 4 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ・漏斗状の排気口を備えた最適化された Pure Wings 3 120mm PWM ファン・最大ファン速度でわずか 31.2dB(A) を実現・コンパクトな設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現・クーラー取り付けブリッジがプリインストールされており、すばやく簡単に設置可能・オールブラックのデザインでエレガントな外観
直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! Dark Rock ELITE CPUクーラー BK037 be quiet!be quiet! Dark Rock ELITE CPUクーラー BK037be quiet!
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
・2基のSilent Wings 135mm PWMファンによる最大風圧と完璧なエアフロー・革新的なフロントファンマウントシステムにより、最高の操作性とRAM互換性を実現・7本の高性能ヒートパイプによる圧倒的な冷却性能・クワイエットモードでほとんど音が聞こえず、パフォーマンスモードでスピードスイッチにより驚異的な冷却性能を発揮・ARGB LEDによる優れた視覚効果・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現・どんなシステムでも目を惹く、まぎれもない肉厚デザイン
直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EUbe quiet!
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制・Pure Wings 3 120mm PWM高速ファンを3基搭載し、高い静圧と静音動作を実現・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EUbe quiet!
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現・比類のないカスタマイズ性・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを3基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適・独自のデザイン言語・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー 黒 BK042 be quiet!be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー 黒 BK042be quiet!
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ・最適化された 2 つの Pure Wings・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現・直感的な取り付けキットで簡単にインストール・液体金属サーマルグリースと互換性あり・オールブラックのデザインでエレガントな外観
直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE ROCK LP CPUクーラー BK034 be quiet!be quiet! PURE ROCK LP CPUクーラー BK034be quiet!
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
・スモール・フォーム・ファクター・システム用の極めてコンパクトな設計・高さわずか45mmのPure Rock LPはほとんどのケースにフィットします。・静かである 92mm高品質ファンが最大30.6dB(A)の静かで信頼できる冷却を提供します。30.6dB(A)・3本の高性能6mmヒートパイプ・intelおよびAMD用のユーザーフレンドリーなマウントキット・メーカー3年保証
直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応