※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンコード(オレンジ)

(16件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09528662 品番 Φ5×30m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。

用途
ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
断面径(Φmm)5 ベルト長さ(m)30 引張強度N(kgf)700(70) 最小プーリ径(mm)40 オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
注意
※接合作業は換気に注意し、風通しの良いところで行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
8mm 映写機のモーターベルトに使用
サービス業

数社がこのΦ3のウレタンコードがありますが、ニッタ社のものを購入しました

接着方法はいろんな人の動画をみて学びました
見様見真似の接着でも、しっかりとした強度で、いまのところ安定して使えています

この商品を買って良かったと思います
発送も早かったです

対象商品:
09528574
2021-07-04
用途:
サカイ360用ベルトの代替品
SUZUKI 様

サカイ360用ベルトの代替品純正のベルトは、固いためプーリーの破損など弊害が多いのでこのベルトを使用すれば本体の破損を防げて大変よいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09528556
2021-08-27
用途:
乾燥機のコード経年劣化の為交換
有限会社ジェー・エス・シー石川 様

乾燥機のコードが切れたので、取替ました。
融着はライターの炎の根元で溶かして接着、
こぶが大きいので、カッターと爪切りで表面を整えました。
失敗しても、10mも有るので安心です。
接合部の引張強度も十分でした。

対象商品:
09528547
2020-06-03
用途:
映写機の駆動モーターに使用
サービス業

映写機のベルトが劣化して回転しなくなり、駆動ベルトとして使用しました。
快適に動いています。

対象商品:
09528547
2019-09-18
用途:
古い彫刻機の駆動ベルトに使用
たま化成株式会社 様

使用していたコードが経年劣化で切れやすくなった為に購入しました。伸び具合も接ぎやすさも全く問題なく満足です。

対象商品:
09528547
2019-01-13
用途:
卓上エンジンのベルト
マコトデンタルラボラトリー 様 (製造業)

リムになじんでいる 力が直接伝わる 1分3000回転に耐えれそう
既成のベルトより断然安い

1人が参考にしています
対象商品:
09528574
2015-09-09
用途:
交換用
有限会社コジマ金属 様

良いです。きれいですね。

対象商品:
09528662
2015-04-24
用途:
書棚等からの落下防止対策

適当な長さに切って、ケーブルタイで留めました。適度に伸びるので冊子の取り出し時にも、煩わしくありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする