PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ヘラ/盛板/コテ
PROMOTE(プロモート)の スクレーパー
防爆共柄スクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09529432
品番
B9L87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)
270
材質
ベリリウム合金
質量(g)
371
呼び寸法(mm)
250