RS Pro ソケット RS Pro 1/4 インチドライブソケットセットのご紹介です。
業務用又は DIY 用途向けの高品質で汎用性の高いインパクト工具アクセサリキットです。
インパクト技術により、このソケットは、工具の寿命を短くすることなく、過酷な環境や高トルク用途で使用することに耐えることができます。
また、内蔵のリングマグネットにより、ねじを締めたり緩めたりするときに、損傷や紛失を防ぐために留め具や固定具がしっかり保持されます。
このソケットセットは、プロの職人や DIY 愛好家向けに最適なインパクトソケット工具キットで、幅広い用途でプロの基準に適合する高いレベルの汎用性を実現します。
特長と利点: RS Pro ソケットセットは、各ソケットピースに保持リング付きナットドライバとリングマグネットが付いている設計になっており、用途に関係なくしっかりと保持できます リングマグネットで長いねじや重いねじを確実に保持でき、頭上作業に最適です インパクト技術を採用したこのソケットセットは、過酷な環境や用途で使用しても長いサービス寿命を実現します クロムバナジウム素材により、強度と耐久性が確保され、耐摩耗性と耐疲労性に優れています ビットの粗いダイヤモンドコーティングで摩擦抵抗を高め、ねじ頭を舐めるリスクを軽減 各ソケットは色分けされているため識別が簡単で、最も一般的なメートルサイズを用意しています このメートル系ソケット 8 点セットは、ほとんどのインパクトドライバに対応しています 便利なケース入りで、コンパクトな収納と保護に最適です 用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。
一般的な用途: メンテナンス及び修理 建設及びビル 家庭のDIY 機械工及び車両修理 セットの内容を教えてください。
インチソケット、メートルサイズ 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm 、 12 mm 、 13 mm 保管ケース 磁性はありますか はい。
このセットのソケットは、リングマグネットで、使用されている留め具や固定具を確実に保持します RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。