イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
連成計(MPa)
-0.1〜2.4
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース
注文コード
09530403
品番
TA120T-1
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
連成計・付属品・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途
R22、R12、R502用
R12、R22、R502用
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース
連成計(MPa)
-0.1〜2.4
チャージホース
92cm(赤・青・黄)
ゲージ径(Φmm)
80
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1〜3.4
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。